GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 250328 HB7010-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,68 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120416
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 8 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 375 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250328 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779700
Herstellernummer 250328 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120416, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
489 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
Eckenradius 1,6 mm 1,6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120416 CNMG 120416
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm
Sorte HB7010-1 HB7120-1
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Hauptanwendung P M

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb