GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 250324 HB7130-2
Rabatt
10,68 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,50 € 10,68 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,25 € 8,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
947 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250324 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749927
Herstellernummer 250324 HB7130-2

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7130-2

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7130-2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
947 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
7,50 €
ab 10  St.
8,90 €
6,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
466 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
718 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,50 €
ab 10  St.
8,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
6,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,40 €
ab 10  St.
17,00 €
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen
Sorte HB7130-2 HB7120-1 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,15 mm/U - 0,55 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Hauptanwendung M M M M M
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min 70 m/min - 240 m/min 50 m/min - 210 m/min 40 m/min - 180 m/min 60 m/min - 220 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb