GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 250324 HB7035-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,68 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7035-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 8 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250324 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873903
Herstellernummer 250324 HB7035-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb