GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

Artikel-Nr.: 250322 HB7210-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,68 € / Stück
  • ab 10 Stück
    8,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
810 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7210-1
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher GG
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Vorschub f 0,32 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250322 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058944
Herstellernummer 250322 HB7210-1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb