{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 210 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250322 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820358 | |
Herstellernummer | 250322 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 603 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
868 Stück sofort lieferbar
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 002 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Sorte | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 220 m/min |