{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250156 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820303 | |
Herstellernummer | 250156 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 619 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
818 Stück sofort lieferbar
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Spanbrecher | VM | MM |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |