GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB725-1

Artikel-Nr.: 250156 HB725-1
Rabatt
9,72 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,90 € 9,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,75 € 8,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
583 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNNG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB725-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher UM1
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 6 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 250 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250156 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750534
Herstellernummer 250156 HB725-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb