KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX

Artikel-Nr.: 250102 CCX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,21 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,01 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120404
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte CCX
    Schneidstoff Cermet
    Beschichtung beschichtet
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher PP
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 210 m/min - 450 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250102 CCX
    EAN / GTIN 4960664900602

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    kontinuierlich
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb