{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | CVD | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PQ | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 105 m/min - 435 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250102 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857180 | |
Herstellernummer | TMH00005 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |