• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IM40 HAPL 90° abgewinkelte Grundhalter mit ISO 26622-1(*)-Schnittstelle für Adapter zur Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2500537
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500537
EAN / GTIN 7291075103922
Herstellernummer 2500537
L-Nummer L24230 36

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb