• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IM50 HAD Werkzeughalter mit ISO 26622-1(*)-Schnittstelle für Adapter zum Innenplandrehen

Artikel-Nr.: 2500506
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCAR-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500506
EAN / GTIN 7291075103915
Herstellernummer 2500506
L-Nummer L24230 31

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Funktionsbreite (WF) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb