GARANT Klemmdrehhalter PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 40/19 mm

Artikel-Nr.: 250022 40/19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 40 mm
Plattengröße 19 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCKNR/L 4040S19
passende Wendeschneidplatte CN.. 1906..
Funktionsbreite L4 50 mm
Kopflänge L1 45 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Unterlegplatte 259031 17
Kniehebel 259015 1
Kniehebelschraube 259018 1
Feder-Set 259044 1
Federstift-Set 259047 1
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250022 40/19
EAN / GTIN 4062406119256
Herstellernummer 250022 40/19

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb