{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 32 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PCKNR/L 3232P16 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1606.. | |
Funktionsbreite L4 | 40 mm | |
Kopflänge L1 | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 170 mm | |
Unterlegplatte | 259031 35 | |
Kniehebel | 259015 12 | |
Kniehebelschraube | 259018 11 | |
Feder-Set | 259044 6 | |
Federstift-Set | 259047 4 | |
Einstellwinkel κ | 75 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250022 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197782670 | |
Herstellernummer | 250022 32/16 |