• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügelwagen

Artikel-Nr.: 25001430
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Schiebebügelwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25001430
EAN / GTIN 4017976677880
Herstellernummer 25001430
L-Nummer L90070 239

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Schiebebügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Plattform mit Ladefläche aus Hart-PVC-Platte. Hohe Chemikalienbeständigkeit und schwer entflammbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 500
Ladeflächenhöhe (mm): 228
Gesamtlänge (mm): 975
Gesamtbreite (mm): 509
Gesamthöhe (mm): 948
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb