• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwere Werkstattwagen

Artikel-Nr.: 2474
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2474
    EAN / GTIN 4017976024745
    Herstellernummer 2474
    L-Nummer L90080 299

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 1 zentralverschließbarer Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Schubladen mit Kugelauszug uns Auszugsperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Schublade 25 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Nutzflächenlänge (mm): 1050
    Nutzflächenbreite (mm): 700
    Gesamtlänge (mm): 1197
    Gesamtbreite (mm): 709
    Gesamthöhe (mm): 900
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb