• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollschrank

Artikel-Nr.: 2446
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2446
    EAN / GTIN 4017976024462
    Herstellernummer 2446
    L-Nummer L90080 740

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm), zentral verschließbar, mit Kugelauszug und Auszugsperre. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 150
    Nutzflächenlänge (mm): 650
    Nutzflächenbreite (mm): 550
    Gesamtbreite (mm): 550
    Gesamttiefe (mm): 650
    Gesamthöhe (mm): 875
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb