• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwere Tischwagen

Artikel-Nr.: 2423
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Tischwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2423
    EAN / GTIN 4017976024233
    Herstellernummer 2423
    L-Nummer L90080 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 3 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Nutzflächenlänge (mm): 1200
    Nutzflächenbreite (mm): 800
    Etagenhöhen (mm): 270, 585, 900
    Gesamtlänge (mm): 1397
    Gesamtbreite (mm): 809
    Gesamthöhe (mm): 900
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb