{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | B05 | |
Schneidstoff | HSS Co 10 | |
Bohrtiefe | 50 mm | |
für Steigung | 12−40 Gänge/Zoll | |
für Bohrungen ab ⌀ | 12 mm | |
Gesamtlänge | 80 mm | |
Schaft-⌀ | 8 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 240088 B05 | |
EAN / GTIN | 4047109017146 | |
Herstellernummer | H15 21550.93 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |