KOMET® Innengewindestahl Rechtsgewinde Form 55° (Whitworth), Typ: B04

Artikel-Nr.: 240088 B04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS Co 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ B04
Schneidstoff HSS Co 10
Bohrtiefe 45 mm
für Steigung 16−50 Gänge/Zoll
für Bohrungen ab ⌀ 9 mm
Gesamtlänge 75 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 240088 B04
EAN / GTIN 4047109017115
Herstellernummer H15 21540.93
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Ausführung:

Mikroskopisch geprüftes, genaues Schneidenprofil. Kostengünstig durch mehrmaliges Nachschleifen an der Spanfläche.
Größen mit Zusatzbezeichnung L = verlängerter Schaft.

Schneidstoff:

HSS/Co10 − für schwer zu bearbeitende Werkstoffe.

Hinweis:

Passender Bohrstahlhalter siehe Nr. 240070 und Nr. 240072.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb