Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 12

Artikel-Nr.: 239745 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Innenkühlung ja
Schaft DIN 6535 HA mit h6
passend für ⌀ Durchgangsloch 12,71 mm - 17,2 mm
passend für ⌀ Grundloch 16,21 mm - 21,2 mm
Gesamtlänge L 140 mm
Nutzlänge L1 87 mm
Schaft-⌀ DS h6 16 mm
empfohlenes Anzugsmoment 10 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239745 12
EAN / GTIN 4045197593245
Herstellernummer 239745 12
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

In NC gerechter Ausführung mit geradem Schaft-⌀ für die standardisierte Aufnahme in Hydro-Dehn- oder Hochgenauigkeitsspannfuttern für höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

Hinweis:

Aufnahmegröße von Halter und Reibköpfen beachten. Weitere Aufnahmen Nr. 210550210582 und Nr. 212000.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb