{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Innenkühlung | ja | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
passend für ⌀ Durchgangsloch | 12,71 mm - 17,2 mm | |
passend für ⌀ Grundloch | 16,21 mm - 21,2 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Nutzlänge L1 | 47 mm | |
Schaft-⌀ DS h6 | 16 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 10 Nm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 239740 12 | |
EAN / GTIN | 4045197596215 | |
Herstellernummer | 239740 12 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |