{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
⌀-Bereich | 15,201 mm - 16,200 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Bohrtoleranz | H7 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grund- und Durchgangsloch | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Semi-Standard | ja | |
Aufnahmegröße | 10 mm | |
Schneidenlänge l1 | 12 mm | |
Kopflänge l | 22 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
konfigurierbare Toleranzen | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurierbare Qualitäten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Reiben |
Artikelnummer | 239725 15,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606343 | |
Herstellernummer | 239725 15,201-X | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |