Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig 8IP1

Artikel-Nr.: 239655 8IP1
Setpreis 10 Stück (3,36 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antrieb 8IP1
    Gewinde SM3
    Gesamtlänge 7,4 mm
    Anzugsmoment 2,25 Nm
    Produktart Schraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 239655 8IP1
    EAN / GTIN 2050002046870

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb