Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 6IP

Artikel-Nr.: 239655 6IP
Setpreis 10 Stück (3,43 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 6IP
Gewinde M2
Gesamtlänge 4,3 mm
Anzugsmoment 0,62 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239655 6IP
EAN / GTIN 2050002046849

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb