Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig 6IP1

Artikel-Nr.: 239653 6IP1
Setpreis 10 Stück (3,93 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 6IP1
Gewinde M2
Gesamtlänge 4,9 mm
Anzugsmoment 0,62 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239653 6IP1
EAN / GTIN 4047109027435
Herstellernummer N00 56031

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb