Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 20IP

Artikel-Nr.: 239653 20IP
Setpreis 10 Stück (3,05 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 20IP
Gewinde M5,5
Gesamtlänge 11 mm
Anzugsmoment 6,25 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 239653 20IP
EAN / GTIN 4047109074576
Herstellernummer N00 57541

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb