• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGHAL DECO 7-10 Grundhalter für DGAD-Adapter zum Einsatz auf Tornos Bechler Deco-Maschinen

Artikel-Nr.: 2391651
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2391651
EAN / GTIN 7291075150643
Herstellernummer 2391651
L-Nummer L23920 2757

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 106 mm

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 15 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 106 mm
  • Schafthöhe (H) 40.3 mm
  • Schaftbreite (B) 18.2 mm

Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb