• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eurokastenwagen

Artikel-Nr.: 2391
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2391
EAN / GTIN 4017976023915
Herstellernummer 2391
L-Nummer L90080 625

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Schraubkonstruktion. Etagenrahmen mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 820
Nutzflächenbreite (mm): 610
Etagenhöhen (mm): 251, 551, 851
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 935
Gesamtbreite (mm): 666
Gesamthöhe (mm): 1101
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb