Aufnahme, BT 40, Anbindung: HW50

Artikel-Nr.: 237655 HW50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW50
Außen-⌀ 50 mm
Aufnahme BT 40
Aufnahme-Norm JIS B6339
Form ADB
Innenkühlung ja
Länge L 27 mm
Auskraglänge A-Maß 54 mm
Produktart HW-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237655 HW50
EAN / GTIN 4045197677402
Herstellernummer 237655 HW50

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb