Aufnahme HW20

Artikel-Nr.: 237655 HW20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anbindung HW20
    Außen-⌀ 20 mm
    Aufnahme BT 40
    Aufnahme-Norm JIS B6339
    Form ADB
    Innenkühlung ja
    Länge L 27 mm
    Auskraglänge A-Maß 54 mm
    Produktart HW-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 237655 HW20
    EAN / GTIN 4045197677365
    Herstellernummer 237655 HW20

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb