Aufnahme HW80

Artikel-Nr.: 237654 HW80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anbindung HW80
    Außen-⌀ 80 mm
    Aufnahme HSK-A 100
    Aufnahme-Norm DIN 69893
    Form A
    Innenkühlung ja
    Balluffchip-Bohrung ja
    Länge L 51 mm
    Auskraglänge A-Maß 80 mm
    Produktart HW-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 237654 HW80
    EAN / GTIN 4045197677358
    Herstellernummer 237654 HW80

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb