Aufnahme HW50

Artikel-Nr.: 237654 HW50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW50
Außen-⌀ 50 mm
Aufnahme HSK-A 100
Aufnahme-Norm DIN 69893
Form A
Innenkühlung ja
Balluffchip-Bohrung ja
Länge L 36 mm
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Produktart HW-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237654 HW50
EAN / GTIN 4045197677334