Reduktionshülse, Typ: 7-4

Artikel-Nr.: 237626 7-4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 7 mm
Innen-⌀ d 4 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237626 7-4
EAN / GTIN 4045197681591
Herstellernummer 237626 7-4

Beschreibung

Verwendung:

Für Micro-Ausdrehköpfe.
Für Micro-Ausdrehköpfe Nr. 237495 und Nr. 237598. Reduzierung der Werkzeugaufnahme von 7 mm auf 4 mm, zur Verwendung der Schneideinsätze Nr. 237621 Gr. 0,3 – 3,9.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb