Reduktionshülse 16-7

Artikel-Nr.: 237626 16-7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D 16 mm
Innen-⌀ d 7 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237626 16-7
EAN / GTIN 4045197681607
Herstellernummer 237626 16-7

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 16 mm

Verwendung:

Für Micro-Ausdrehköpfe.
Zur Aufnahme von Schneideinsätzen und Adaptern im ⌀ 7 mm. In Verbindung mit Ausdrehköpfen Nr. 237513; 237546; 237568 und 237591.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb