Zweischneider HW HW80

Artikel-Nr.: 237610 HW80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Anbindung HW80
passende Wendeschneidplatte CC..1204..
Nutzlänge L1 140 mm
Spindelbereich-⌀ 114,5 mm - 153 mm
Wendeplattenschraube 219864
Produktart Zweischneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237610 HW80
EAN / GTIN 4045197676764
Herstellernummer 237610 HW80

Beschreibung

Ausführung:

Der Zweischneiderkopf besteht aus Grundkörper und Wendeplattenhalter.
Anbindung mit HW-Schnittstelle.
Schneiden einzeln verstellbar.
Mit Synchronspindel auf Anfrage.

Verwendung:

Zum Aufbohren bestehender Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb