Zweischneider HW HW63

Artikel-Nr.: 237610 HW63
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Anbindung HW63
passende Wendeschneidplatte CC..1204..
Nutzlänge L1 110 mm
Spindelbereich-⌀ 86,5 mm - 115,5 mm
Wendeplattenschraube 219864
Produktart Zweischneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237610 HW63
EAN / GTIN 4045197676757
Herstellernummer 237610 HW63

Beschreibung

Ausführung:

Der Zweischneiderkopf besteht aus Grundkörper und Wendeplattenhalter.
Anbindung mit HW-Schnittstelle.
Schneiden einzeln verstellbar.
Mit Synchronspindel auf Anfrage.

Verwendung:

Zum Aufbohren bestehender Bohrungen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb