{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anbindung | HW32 | |
Innenkühlung | ja | |
passende Wendeschneidplatte | CC..0602.. | |
Spindelbereich-⌀ | 39,9 mm - 51,1 mm | |
Nutzlänge L1 | 66 mm | |
Wendeplattenschraube | 237606 Gr. 1 | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 237602 HW32 | |
EAN / GTIN | 4045197816610 | |
Herstellernummer | 237602 HW32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
976,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
791,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
Spindelbereich-⌀ | 39,9 mm - 51,1 mm | 39,9 mm - 51,1 mm |
Produktart | Spindelwerkzeug | Spindelwerkzeug |