{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anbindung | HW25 | |
Innenkühlung | ja | |
passende Wendeschneidplatte | CC..0602.. | |
Spindelbereich-⌀ | 30,9 mm - 40,1 mm | |
Nutzlänge L1 | 56 mm | |
Wendeplattenschraube | 237606 Gr. 1 | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 237602 HW25 | |
EAN / GTIN | 4045197816603 | |
Herstellernummer | 237602 HW25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitaler Feinverstellkopf HW, Anbindung: HW25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
942,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
756,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
Spindelbereich-⌀ | 30,9 mm - 40,1 mm | 30,9 mm - 40,1 mm |
Produktart | Spindelwerkzeug | Spindelwerkzeug |