Spindelkopf ⌀ 86 − 402 mm HW63

Artikel-Nr.: 237571 HW63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anbindung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anbindung HW63
Innenkühlung ja
Außen-⌀ D1 80 mm
Nutzlänge L1 89,5 mm
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Herstellernummer 237571 HW63

Beschreibung

Verwendung:

Für Wendeplattenhaltermit passender ISO-Wendeplatte Typ CC..09T3..

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spindelkopf ⌀ 86 − 402 mm HW63

Spindelkopf ⌀ 86 − 402 mm HW63

auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.806,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
1.126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
1.107,00 €
Anbindung HW63 HW63
Außen-⌀ D1 80 63
Innenkühlung ja ja ja
Nutzlänge L1 89,5 50,5
Produktart Spindelwerkzeug Spindelwerkzeug Spindelwerkzeug
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb