KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 80° Schruppen 64-91

Artikel-Nr.: 236685 64-91
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Halter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Halter 64 mm - 91 mm
Wendeschneidplatte W 29 42-010 42-110
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 080404
Klemmschrauben-Set 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236685 64-91
EAN / GTIN 4047109014923
Herstellernummer G03 80110

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatte Nr. 236840; 236910; 236980.

Passend für:

Doppelschneider G01 Nr. 236680236682.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb