KOMET TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 80° Schruppen, Halter: 51-71

Artikel-Nr.: 236685 51-71
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Halter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Halter 51 mm - 71 mm
Wendeschneidplatte W 29 34-010 34-110
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
Klemmschrauben-Set 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236685 51-71
EAN / GTIN 4047109014916
Herstellernummer G03 80100

Beschreibung

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatte Nr. 236840; 236910; 236980.

Passend für:

Doppelschneider G01 Nr. 236680236682.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb