{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich Dmin-Dmax | 83 mm - 124 mm | |
Ausführung | lang | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | ballig; Querbohren; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Kragenlänge L2 | 16,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 155 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 80 mm | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 236682 83-124 | |
EAN / GTIN | 4047109262096 | |
Herstellernummer | G01 73122 |