{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich Dmin-Dmax | 109 mm - 167 mm | |
Ausführung | lang | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | ballig; Querbohren; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge Lges | 175 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 80 mm | |
Produktart | Spindelwerkzeug |
Artikelnummer | 236682 109-167 | |
EAN / GTIN | 4047109262119 | |
Herstellernummer | G01 73042 |