KOMET® Ersatz-Führungsstollen 46-54 mm

Artikel-Nr.: 236658 46-54
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Grundkörper ⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Grundkörper-⌀ D 46 mm - 54 mm
passendes Torx-Plus® Klemmschrauben-Set, 10-teilig, Nr. 239655 8IP6
Produktart Führungsstolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236658 46-54
EAN / GTIN 4047109019928
Herstellernummer L01 04150

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236650.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb