KOMET® Ersatz-Führungsstollen 20-22 mm

Artikel-Nr.: 236658 20-22
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Grundkörper ⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Grundkörper-⌀ D 20 mm - 22 mm
passendes Torx-Plus® Klemmschrauben-Set, 10-teilig, Nr. 239655 8IP4
Produktart Führungsstolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236658 20-22
EAN / GTIN 4047109025837
Herstellernummer L01 03990

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236650.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb