{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 33,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 170 mm | |
Auskraglänge LA | 195 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110408 38-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236602 33,5 | |
EAN / GTIN | 4047109198845 | |
Herstellernummer | U45 33350 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 33,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
773,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
636,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |