KOMET® Wendeschneidplatte 23-010

Artikel-Nr.: 236520 23-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
976 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W83 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 07T308
Bezeichnung 23-010
Sorte BK8425
Typ Uni
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
maximale Schnitttiefe ap max beim Besäumen 0,88 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei Vollnuten 0,88 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236520 23-010
EAN / GTIN 4047109103450
Herstellernummer W83 23010.088425

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb