{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nenn-⌀ D | 28,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; Querbohren; Paketbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 87 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 1/8 Zoll | |
Auskraglänge LA | 122 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOEX 090408 32-.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 153 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235505 28,5 | |
Herstellernummer | U11 52850 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Quatron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOEX, ⌀ DC 28,5 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
431,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Nutzlänge L1 | 87 mm | 87 mm |
Serie | KUB Quatron® | Power Drill |
für Zoll-⌀ | 1 1/8 Zoll | 1 1/8 Zoll |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |