GARANT Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 05T304 F, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HU7310, Typ ALU

Artikel-Nr.: 232650 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,36 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 05T304 F
Sorte HU7310
Schneidstoff HM
Zerspanungsstrategie MTC
Vorschub f 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232650 ALU
EAN / GTIN 4045197346582
Herstellernummer 232650 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
350
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb