{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 26 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 104 mm | |
Auskraglänge LA | 128 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 1 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 188 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232310 26 | |
EAN / GTIN | 4045197552907 | |
Herstellernummer | 232310 26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
420,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 26 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
493,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
355,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nenn-⌀ D | 26 | 26 | 26 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Auskraglänge LA | 128 mm | 125 mm | 129 mm |